曜日別特売
Y02FSK400WH2U 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297978

 

Y02FSK400WH2U 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297978
Y02FSK400WH2U 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297978
Y02FSK400WH2U 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297978
Y02FSK400WH2U 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297978

雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69297978品番Y02FSK400WH2U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。

コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする