BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297989
品番
BOD001N
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388
アズワン品番
65-7268-83