曜日別特売
ML100-55/103/115b 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m PEPPERL+FUCHS 69297998

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297998品番ML100-55/103/115b
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 ねじは完全に金属製です 電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすい LED 周辺光に対する感応性なし

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100●コード番号:218-8267アズワン品番65-7293-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする