Y02CMK300WH 雷ガード付極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298014 Y02CMK300WH 雷ガード付極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298014 Y02CMK300WH 雷ガード付極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298014

雷ガード付極小コーナータップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69298014 品番 Y02CMK300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×18×83 機能絶縁カバー、雷ガード アズワン品番65-0530-88 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする