光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298016 品番EE-SPY402 JPN
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

拡散反射近接スイッチ
代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン
黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●材質:PC●コード番号:219-2397 アズワン品番65-7285-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする