※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし
到達真空圧力-48kPa(ZH05〜13D□A);-66kPa(ZH15〜20D□A)
注文コード69298067
品番ZH18DLA-N03-N03-N03N
参考基準価格(税別)¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意