光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298095 品番SOOE-RS-R-PNLK-T
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは再帰反射型検出方式を採用しており、最大レンジは 6500 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤 電気接続:プラグ UL認定

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1461 アズワン品番65-7340-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする