E3S-LS3PW-M5J 0.3M 光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm omron(オムロン) 69298129

光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298129品番E3S-LS3PW-M5J 0.3M
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 3 ピン●シリーズ:E3S-LS3●コード番号:215-7779アズワン品番65-7275-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする