光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298165 品番E3JK-RR11 2M
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内蔵電源付きE3JK光電センサ
OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。
リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704 アズワン品番65-7335-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする