Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合