曜日別特売
GTE6-P1232 光電センサ ブロック形 検出範囲 760 mm → 900 mm SICK 69298199

光電センサ ブロック形 検出範囲 760 mm → 900 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:760 mm → 900 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-3184注文コード69298199品番GTE6-P1232
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

概要一目でわかるピンポイント LED 及びクラス 1 レーザータイプ Sick ASIC は、光電センサに関する数十年の経験から生まれた製品です バックグラウンド抑制、精力的な光電近接センサ、スルービーム光電センサを備えた光電近接センサです ABS プラスチックハウジング及び V4A ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジング エンクロージャ等級は IP67 及び IP69K です 自動境界制御の単一化 (RefPubDummy) 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化 搬送位置にあるオブジェクトを確認しています インバウンドベルトの監視 自動誘導車両システムへの制御された負荷転送 移動方向の検出 転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視 シャトルのギャップチェック 手荷物受取所でのレベル監視あなたの利点ピンポイント LED (可視赤色光及び赤外線光を使用) 又は、レーザーライトスポットを使用したタイプのものを使用して、さまざまな物体を使用でき 高い信頼性で検出されるため、幅広い用途に適しています さまざまな用途に対応 の ASIC により、優れた光学性能と堅牢性を実現しています Sick すばやく簡単に取り付けられ、耐久性に優れたのが特長です M3 ねじの金属製インサート 使いやすいポテンショメータと高精度により、設置と調整が簡単です 可視インジケータ LED ステンレススチール製ハウジングと IP69K エンクロージャ等級を備えたタイプを用意 要求の厳しい洗浄用途でセンサの寿命を延ばしますミニチュアハウジングを備えた G6 製品ファミリの光電センサは、標準的な取り付け構成の 1 インチ間隔の穴と機能特性の両方で基板に印象付けます。ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジングを備えたタイプは、洗浄用途において化学薬品や洗浄剤に特に耐性があります。PinPoint LED and Laser 技術を採用した、取り付け用の金属インサート、大型で明るいインジケータ LED、使いやすい調整ねじ、IP67 及び IP69K エンクロージャ等級、Sick の最新の ASIC 技術などの採用により、G6 シリーズは現在の標準をはるかに上回っています。用途清掃要件が高い産業(食品及び飲料など) 過酷な環境では、丈夫な金属製ハウジングが必要です。例:機械的な衝撃による 高水準の高外観用途 ロボットグリッパーでの部品検出 コンベアベルトの搬送クレートの検出 パレットシャトル基準位置の検出 TOP ローダーでのアクセス保護 コンベアシステムの搬送制御 ロードキャリングユニットの検出 パッケージコンベアの突出部監視 バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別 シュートのレベル監視 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します コンベアでの突出検出 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット 参照の配置 シャトルでの突出検出 シャトル上の積載荷重ユニット バッグが長すぎるかどうかを確認します 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します コンベアベルトの高さ制御 手荷物の監視注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:760 mm → 900 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-3184アズワン品番65-7290-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする