曜日別特売
E3Z-LS88 光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm omron(オムロン) 69298217

光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298217品番E3Z-LS88
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Omron E3Z シリーズは、コンパクトなプラスチック製ハウジング素材の汎用センサです。高性能 LED を搭載しているので、サイズの比が優れています。標準と保護性能により、湿潤環境での用途でも動作可能です。インバータドライブなどの電気的干渉に対する高い耐性主な用途には、化粧品製品のカバーの検出、コンベアベルトのペストリーの検出、梱包されたチューインガムやキャンディの検出などがありますE3Z は、加工物の色や反射率に関係なく、安定した検出を実現します E3Z 設置の影響を排除し、ラインの信頼性を向上

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3Z●コード番号:215-7795アズワン品番65-7275-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする