※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド径(Φmm)63
パッド形状(BM) ベロウ形溝付
注文コード69298234
品番ZHP63BMNH-12N7S
参考基準価格(税別)¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80