光電センサ ミニチュア 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298235 品番XUYBCO989SP
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Schneider Electrics 極性化光電センサは、電圧が 12 → 24 V dc のサイズ M8 で、過酷な環境での検出 監視位置

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:LED 、パルス●検出範囲:1 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8512 アズワン品番65-7288-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする