光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298269 品番XUM4APXBL2
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4●コード番号:212-1804 アズワン品番65-7286-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする