内容量1個
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9367
注文コード69298287
品番WTB4FP-21312120ZZZ