XUYRCO989SP 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m TELEMECANIQUE SENSORS 69298296

光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298296品番XUYRCO989SP
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65、IP67

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1102アズワン品番65-7308-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする