曜日別特売
ZHP63BMSG-10N7S ZHP - エジェクタ付パッド SMC 69298304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHP - エジェクタ付パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)63パッド形状(BM) ベロウ形溝付材質(パッド)シリコーンゴム(白色)注文コード69298304品番ZHP63BMSG-10N7S
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)63パッド形状(BM) ベロウ形溝付材質(パッド)シリコーンゴム(白色)仕様パッド径:(63) o63、パッド材質:(S) シリコーンゴム (白色)、取付け:(G) 規格:インチサイズ,ねじ:めねじ,サイズ:5/16-18UNC、供給 (P)ポート:(N7) 規格:インチ,口径:o1/4ワンタッチ管継手取付規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:5/16-18UNC排気方式サイレンサ排気エジェクタ/ノズル呼び径(10) ノズル:o1.0供給(P)ポート規格:インチ;口径:Φ1/4ワンタッチ管継手"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする