XUYPS989SP 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 M TELEMECANIQUE SENSORS 69298305

光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298305品番XUYPS989SP
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 M●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY●コード番号:216-4845アズワン品番65-7274-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする