光電センサ ミニチュア 検出範囲 80 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298314 品番XUYPSCO989SP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1101 アズワン品番65-7330-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする