光電センサ 円柱 検出範囲 100 → 4000 mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298330 品番E3RA-RN11 2M
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 → 4000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RB●コード番号:214-7914 アズワン品番65-7283-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする