omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ 円柱 検出範囲 100 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69298339
品番
E3FA-DP24-F2
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/B_-F2●コード番号:214-7905
アズワン品番
65-7283-83