※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)63パッド形状(BM) ベロウ形溝付材質(パッド)ウレタンゴム(茶色)注文コード69298347品番ZHP63BMUG-15N7S
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます他の種類を見る エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80