omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69298375
品番
E3JK-RP11 2M
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散反射型●検出範囲:7000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3JK●コード番号:214-7906
アズワン品番
65-7282-50