※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHP - エジェクタ付パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)63 パッド形状(UM) 平形溝付 注文コード69298383 品番ZHP63UMND-07C6S
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)63 パッド形状(UM) 平形溝付 仕様パッド径:(63) o63、パッド材質:(N) NBR (黒色)、取付け:(D) 規格:ミリサイズ,ねじ:めねじ,サイズ:M10、供給 (P)ポート:(C6) 規格:ミリ,口径:o6ワンタッチ管継手 取付規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10 排気方式サイレンサ排気 エジェクタ/ノズル呼び径(07) ノズル:o0.7 供給(P)ポート規格:ミリ;口径:Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする