光電センサ 角形 検出範囲 50 → 220 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298400 品番GTB6-F4431V
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

G6 Inox 光電センサ

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 220 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1.25 ms●材質:ステンレススチール●コード番号:184-6327 アズワン品番65-7300-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする