Banner
Bannerの 検出・センサ
Bannerの センサ
Bannerの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 95 →、2000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69298409
品番
Q5XKLAF2000-Q8-JAM
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:95 → 、2000 mm●出力タイプ:PNP / NPN 多機能 I/O x 1●電気的接続:Euro M12 4 ピン回転式コネクタです●シリーズ:Q5X●コード番号:229-8037
アズワン品番
65-7315-48