※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)63パッド形状(UM) 平形溝付注文コード69298435品番ZHP63UMNH-15N7S
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など86種類から選べます他の種類を見る エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80