HTE18-B4A1BB 光電センサ 検出範囲 1 m SICK 69298470

光電センサ 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69298470品番HTE18-B4A1BB
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Erwin Sick ハイブリッド光電気センサは、Wavelength and 備わっている 850 nm の光電センサで、光電回帰反射型センサです。スイッチング周波数は 1、000 Hz です。赤外線光 PNP / NPN スイッチング出力 光スイッチングモード

仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense●コード番号:200-9770アズワン品番65-7297-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする