光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298479 品番VS8APFF30BQ3
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します

仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:青LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチック●コード番号:191-5213 アズワン品番65-7342-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする