曜日別特売
ZHP63UMSC-07C6S ZHP - エジェクタ付パッド SMC 69298496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHP - エジェクタ付パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)63パッド形状(UM) 平形溝付材質(パッド)シリコーンゴム(白色)注文コード69298496品番ZHP63UMSC-07C6S
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

パッド径(Φmm)63パッド形状(UM) 平形溝付材質(パッド)シリコーンゴム(白色)仕様パッド径:(63) o63、パッド材質:(S) シリコーンゴム (白色)、取付け:(C) 規格:ミリサイズ,ねじ:めねじ,サイズ:M8、供給 (P)ポート:(C6) 規格:ミリ,口径:o6ワンタッチ管継手取付規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8排気方式サイレンサ排気エジェクタ/ノズル呼び径(07) ノズル:o0.7供給(P)ポート規格:ミリ;口径:Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする