光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298506 品番GRTB18S-P2412V
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

GR18 Inox 光電センサ

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6322 アズワン品番65-7299-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする