CLT-7LA LEDクリップライト EARTH MAN 69298522

CLT-7LA LEDクリップライト EARTH MAN 69298522
CLT-7LA LEDクリップライト EARTH MAN 69298522
CLT-7LA LEDクリップライト EARTH MAN 69298522

LEDクリップライト

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)840
定格消費電力(W)7、(適用電灯)250
7、(適用電灯)250
15
(本体)250以下/適用電灯、(付属ランプ)22
内容量1個注文コード69298522品番CLT-7LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能

定格消費電力(W)7、(適用電灯)250全光束(Lm)840コード長さ(m)約5付属品ランプ:電圧AC100V周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69298522
2024-12-08
用途: 工場作業で明るさが足りない時に

明るいので影が出来ますが、連結して使えるので複数を繋いで使うと影も気にならず、昼間の様に明るいです。

対象商品 : 69298522
2024-10-18
用途: 屋内での作業
製造業

ハロゲンのモノを使っていたが球が切れ高価だし買い替えることに。1番光量の小さいのを選択したが、LEDだからかかなり明るい。コスパ良しです。

対象商品 : 30832683
2024-03-15
用途: 倉庫内作業
株式会社CUP商会建設業・工事業

買いやすく故障しないので、追加で買い増しをします。

対象商品 : 69298522
2023-06-07
用途: 追加購入です
農・林・水産業

作業小屋の照明用に使っています。
以前は蛍光灯式のクリップライトを使用していましたが、蛍光灯が切れた段階で耐久性や消費電力を検討し、この商品を選びました。
連結コンセントがあり5mのコードが付いているため、作業小屋のあちこちに設置することができ、大変便利に使っています。

対象商品 : 19941164
2023-02-14
用途: ガレージ内の照明として
サービス業

大変明るく頑丈で便利です。もっと早く購入すればよかった。今までは、充電式のLEDを使っていたので、突如としてバッテリーがなくなったりすると作業にならなかったが、これで大丈夫です。スイッチがソケット部でなく中間にあればもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 69298522
2022-12-13
用途: 溶接作業
株式会社瑞工製造業

溶接の作業のために購入しました。使いやすく溶接には非常に便利です。

対象商品 : 69298522
2023-03-17
用途: 本棚
製造業

押入れの中を本棚にしてこのライトをつけました。明るくてgoodです!熱くもならないし、スイッチも軽くていいです。

対象商品 : 69298522
2021-11-17
用途: バンドその手元照明用として使用

大きなクリップで設置できるのでだいたい思い通りの位置に設置できます ガードのメッシュの網が付いているしスイッチはノブをひねる形なので原始的ですが結構便利に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする