光電センサ 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298540 品番HTB18-P4A2BB
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、波長が 631 nm で、バックグラウンド抑制機能を備えた光電近接センサです。ハイブリッドハウジング設計(発光)とを採用しています。入光時 / 遮光時スイッチングモードを備えています。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ

仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense●コード番号:200-9766 アズワン品番65-7298-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする