商品レビューを投稿する内容量1個仕様●検出範囲:6 mm → 70 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ 200 mm ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+50℃●コード番号:191-5212注文コード69298628品番VS8EAPLAF70Q
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します