高周波リレー RFリレー 5V dc 50Ω SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298707 品番1462051-2
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高周波HF3シリーズ
50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。
周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 コイル消費電力: 140 mW 寸法: 14.6 mm (L) x 7.2 mm(W) x 10 mm (H)

仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:178Ω●接触抵抗:100 mΩ●挿入損失:0.35 dB @ 3 GHz●アイソレーション:45 dB @ 3GHz●VSWR 電圧定在波比:1.2 @ 3 GHz●インピーダンス:50Ω●接点構成:SPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:表面実装●接点電圧:220 V dc, 250V ac●コイル電力:140mW●接点材質:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:124-4485 アズワン品番65-8090-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする