高周波リレー RFリレー 5V dc DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298716 品番RF303-5
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007

仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521 アズワン品番65-8094-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする