アームスエージャー アームステンレススリーブ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69298775 品番 SS-HS5
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!

全長(mm)900 呼び寸法(mm)900 トラスコ品番855-1411 質量(kg)5.2 適合径(Φmm)ワイヤー:4・5 圧着機能(mm2)4・5 再生紙使用マーク適合
注意
※台付ワイヤーの製作には、別途ステンレス製ワイヤーロープとアームステンレススリーブをご用意ください。
※アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。
※他社製圧着工具、またはスリーブは絶対に使用しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
※安全を確保するためにワイヤーロープは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
※被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。
※SS-HS5は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする