※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) 24 DC 仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(J) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(なし)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L2) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力供給仕様:-、破壊流量調整ニードル:N/ 注文コード69299074 品番ZK2C07J5NL2A-06
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・仕様など700種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用

定格電圧(V)(5) 24 DC システム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気 真空(V)ポート(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(J) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(なし)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L2) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線付)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力供給仕様:-、破壊流量調整ニードル:N/ オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし ノズル口径(Φmm)0.7 排気方式ボディ:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気) コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:なし 真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチ/圧力センサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする