ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 種類SH70H 注文コード69299119 品番SHP-2
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

立上げ・立下げの接続に使用します。

L115 H72 備考1組 種類SH70H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする