曜日別特売
ZK2C07K5AL1A-06 ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC 69299126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 ~ -101,NPN 2出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L1) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線なし)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力注文コード69299126品番ZK2C07K5AL1A-06
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用

定格電圧(V)(5) 24 DCシステム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気真空(V)ポート(06) o6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0 ~ -101,NPN 2出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(L1) 供給弁・破壊弁用(コネクタタイプ:L型プラグコネクタ/コネクタ付リード線なし)/圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなしノズル口径(Φmm)0.7排気方式ボディ:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用なし個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空用圧力スイッチ種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする