QIFT3SE-7-PL 玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 69299457

QIFT3SE-7-PL 玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 69299457 QIFT3SE-7-PL 玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 69299457 QIFT3SE-7-PL 玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 69299457

玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69299457 品番QIFT3SE-7-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
間口W(mm)796(3尺) セット内容ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪×1 ペール(メープル柄) タイプ床置き ハンドル色シルバー 収納量約24足(婦人靴) 取手ハンドル 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする