※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC仕様ノズル呼び径:(07) o0.7、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁(N.C.) & 破壊弁(N.C.)、圧力センサ/真空用デジタル圧力スイッチ仕様:(K) 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ(-100 ~ 100,NPN 1出力(単位切換機能付き))、供給弁・破壊弁・真空用デジタル圧力スイッチコネクタ仕様:(W) 省エネ機能付スイッチ専用リード線付き、マニホールド個別SUP仕様:(-) オプションなし、マニホールド共通破壊圧力供給仕様:(P) マニホールド共通破壊圧力供給仕様、破壊流量調整ニードル注文コード69299494品番ZK2C07K5KWA-06-P
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用