- インソール 踏抜き防止 モノタロウ 69300954 - インソール 踏抜き防止 モノタロウ 69300954 - インソール 踏抜き防止 モノタロウ 69300954 - インソール 踏抜き防止 モノタロウ 69300954 - インソール 踏抜き防止 モノタロウ 69300954

インソール 踏抜き防止

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69300954 品番 -
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。

サイズ(cm)24 厚さ(mm)約0.5(中芯) ブラック 用途建築・解体作業などの現場など 材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板 質量(g)約100/片足
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※インソールの底面の周囲10mm位は踏抜き防止板が入っておりませんので注意願います。
※インソールは真下からの突き刺しに対応した商品ですので、上面、側面からの突き刺しには対応しておりません。
※インソールを使用することで足底の柔軟性が損なわれますので、高所作業やパイプの上などでの作業には、危険ですので絶対に使用しないでください。
※強度以上の負荷がかかる可能性があるため、釘やガラス片が散乱した場所には絶対飛び降りたりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
解体作業
不動産業

何事も「注意一秒ケガ一生」ですから、
フィットのためとお守りとして使っています。
耐久性もあります。

2025-11-10
用途:
廃材のある場所での片付け作業
教育・研究機関

丈夫そうで硬いので歩きにくいかと思ったが、実際に使うとあまり違和感はない。
これでいくらか安心して作業ができる。

2025-09-10
用途:
確かに良いです
サービス業

履きなれないので甲高の人はちょっときついかも。でもそのうち慣れます。追加で社員全員分追加購入します。

対象商品:
69300997
2025-07-08
用途:
建設現場の普通作業時
建設業・工事業

安全靴のインソールとして購入。
他メーカーよりコスパが良いので満足しています。

2024-11-29
用途:
災害対策の非難用品として
農・林・水産業

災害発生時の避難用に購入。
靴や長靴底に入れて、がれきや釘の踏み抜き防止に。
持った感じ、しっかりしていそうなので安心できそう。
使わずに済むことを期待したい。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
防災
サービス業

厚みが少しあるのでその点を考慮してからの購入をお勧めします。
使用感は良いです。安く防災対策出来て助かりました。

2024-10-08
用途:
長靴の釘抜け防止
上溝簡易郵便局 様 (サービス業)

履き心地も良く、重さを感じないので、作業をしていても負担ではない。
何より安心して作業ができる。

対象商品:
69300954
2025-05-11
用途:
災害用の備え
医療・福祉・介護関連業

普段のサイズ通りです。硬いのは仕方ありません。しっかりとした作りだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする