※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10Z-3FA63B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
注文コード
69303832
品番
10Z-3FA63B100-AK2
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動形
スイッチ
AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
取付支持形式
FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)
63
クッション
クッション付き
シリーズ
10Z-3
スイッチ数
2