733682 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート エリエール 69307823

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚×2個) 注文コード69307823 品番733682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

世界初技術セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%&消臭&24時間抗菌・防臭。
おしゃれなフリルデザイン容器。
コンパクトで気密性の高い容器。

タイプウェット 商品タイプ詰替 寸法(mm)230×330 シートサイズ(mm)230×330 香りハッピーローズ 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41526407
2020-09-24
用途:
事務所のトイレ用
建設業・工事業

大判サイズなので、壁・床・便器の全てを一枚で綺麗
にできます
シートは丈夫で破れたことが有りません

対象商品:
41526407
2020-08-04
用途:
トイレ清掃時
株式会社毎日急行 様 (運輸・通信業)

厚みも十分有りミシン目が入っているので半分に分けて使用する事が出来ます。シートに浸み込まれている洗浄液が少し多い気がしますが、満足のいく商品です。

対象商品:
41526407
2020-05-07
用途:
トイレ掃除に

大判で使いやすく、使用後トイレに流せるし香りもよいので気に入っています。

対象商品:
43419207
2019-11-07
用途:
トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

いつも使用しているクリーナーです。ちょっと厚手なので1枚で十分。
香りも強くはないですがさわやかです。

対象商品:
69307805
2018-05-31
用途:
トイレ清掃
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

厚手なので使いやすく、またほのかな匂いも使用していて気分が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする