カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69307975
品番
RMX-100
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
X型に分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
1000
A
165
質量(kg)
1.6
タイプ
分岐:X型