サイドテーブルワゴンミニラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69308112 品番F-2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手が届く場所に纏めて収納!
リモコンなど小物類をサイドテーブルワゴンにまとめればスッキリ片付きます!
ソファや座椅子のそばに置いてご使用ください。
小物が落ちにくいバスケットタイプ。
長いリモコンや小物を分けて別々のポケットに収納可能。
A4サイズが入る大型ポケット付なので雑誌や新聞などの収納も可能。
バスケット収納部にはカバー付きでたっぷりと収納でき外からの目も気になりません。

ホワイト 高さ(mm)350 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)約970 タイプバスケットタイプ 奥行(mm)383 間口(mm)230 材質(基布)ポリエステル 収納量ロングポケット×2、ショートポケット×3、ティッシュホルダー、ワイドポケット、バスケット収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする