WTWサイドテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308137 品番 F-2531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手が届く場所に纏めて収納!
リモコンなど小物類をサイドテーブルワゴンにまとめればスッキリ片付きます!
ソファや座椅子のそばに置いてご使用ください。
スタイリッシュな木製フラット天板仕様。
長いリモコンや小物を分けて別々のポケットに収納可能。
A4サイズが入る大型ポケット付なので雑誌や新聞などの収納も可能。
バスケット収納部にはカバー付きでたっぷりと収納でき外からの目も気になりません。

ホワイト 高さ(mm)350 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)377 間口(mm)230 材質(天板)プリント化粧パーチクルボード 材質(基布)ポリエステル 収納量ロングポケット×2、ショートポケット×3、ティッシュホルダー、ワイドポケット、バスケット収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする