スマートワゴンFit WT

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69308146 品番 F-2540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。

ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 段数4 材質(天板)プリント化粧板パーチクルボード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×85.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
既存の棚と壁の隙間に

既存の棚と壁の間が140mmあり何か間を埋める物はと探して当該商品を見つけました。ジャストフィットして棚も安定してるので大変満足しています。

対象商品:
69308146
2021-09-14
用途:
小物の収納
サービス業

デッドスペース(幅の狭いところ)に、シンデレラフィットしました。この幅の物がなかなか無くて探していました。
丁度収まり小物の収納に役に立っています。

対象商品:
69308146
2021-03-23
用途:
隙間収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを測ったうえで購入したので
隙間にスッキリ収まりました。
組立も簡単で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする